Beli ignitor sn 58 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  2. Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium)
    Mulai

    Rp189.900

  3. Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  4. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  5. TRUSCO Cushion Rubber
    53%
    Mulai

    Rp24.900

    TRUSCO Cushion Rubber
    Deskripsi:
    Use:General mechanical support
    atribut:
    • Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
    • Purpose of Use: General machine support.
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
  6. Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp88.900

    Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    atribut:
    • Color: Neutral White
  7. monotaro Group Terminal Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.000

    monotaro Group Terminal Block
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
    • Number of Poles: 6P
    • Type of Sign: Direct attachment
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Terminal Connection: screw
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  8. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide)
    Mulai

    Rp379.900

  10. Meval Rumah Lampu Taman
    Mulai

    Rp129.900

    Meval Rumah Lampu Taman
    Deskripsi:
    IP65 untuk penggunaan Outdor/Indoor.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  11. EZREN Lampu Taman Pilar
    Mulai

    Rp119.900

    EZREN Lampu Taman Pilar
    Deskripsi:
    Ezren EZ-740A Lampu Taman Pilar Minimalis Hias Outdoor waterproofLampu hias waterproof tidak karat jika terkena air hujan.Sangat cocok untuk pagar taman rumah anda, DllFitting standar E27 Isi Paket1x Ezren EZ-740A Lampu Taman Pilar Minimalis Hias Outdoor waterproof(TIdak Termasuk Bohlam/Lampu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 170 (Topi), 300x120mm
    • Color: Black
  12. Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Be-Cu (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Be-Cu (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Spanners Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Beryllium Copper are manufactured to 30-10HRC and offer a breaking strain of 1117 N/m - 1236 N/m. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper
Daftar Harga ignitor sn 58 Terbaru October 2026
Philips Electronic Ignitor for HID Lamp Circuits (Trafo Elektronik)Rp68.900
Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Rp209.900
Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium)Rp189.900
Philips Capacitors for HID Lamp Circuits (Kapasitor Lampu)Rp25.900
Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Rp95.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
TRUSCO Cushion RubberRp24.900
Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)Rp88.900
monotaro Group Terminal BlockRp74.000
MC Capasitor Kapasitor ACRp44.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)